Motion
SUA-112
Artículo MI #04298021
No. Fabricante SUA-112
Precio132.29 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04298021
No. Fabricante SUA-112
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
Precio132.29 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo de sujeción
    1/4-28 x 3/4
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    4.7500 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Longitud del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    2.556166 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Abrazadera elevadora
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861046258
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Serie
    SUA
  • UPC_NO
    044861046258

Descripción general

Descripción del fabricante
SUA-112 1-1/8" - 1 3/8" DE PASO HACIA ARRIBA ADPTR
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Forma sencilla de aumentar el diámetro exterior del eje
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión