Motion
SDA-150
Artículo MI #04298024
No. Fabricante SDA-150
Precio139.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #04298024
No. Fabricante SDA-150
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
Precio139.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud del orificio
    2.2500 pulg.
  • Tamaño del tornillo de sujeción
    1/4-28 x 3/4
  • Diámetro exterior del acoplamiento
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud total
    5.3750 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.2500 pulg.
  • Longitud del eje
    2.3750 pulg.
  • Peso
    3.745657 lb

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Abrazadera Step Dowm
  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861046340
  • Material
    Acero - ASTM A108
  • Serie
    SDA
  • UPC_NO
    044861046340

Descripción general

Descripción del fabricante
SDA-150 1-1/2" - 1-1/4" DE ADAPTADOR DE BAJADA
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • El diseño encaja completamente en el eje sin dañarlo
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Forma sencilla de reducir el diámetro exterior del eje
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión