Motion
MRC-12-KW4H@90
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico con ranura de chaveta de MRC4H-Series a 12 mm, calibre de 22 mm OD, longitud total de 38 mm, acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #04298098
No. Fabricante MRC-12-KW4H@90
Precio43.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico con ranura de chaveta de MRC4H-Series a 12 mm, calibre de 22 mm OD, longitud total de 38 mm, acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #04298098
No. Fabricante MRC-12-KW4H@90
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
Precio43.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tamaño del orificio
    12 mm
  • Llavero - Lado 1
    4 X 2.5 mm
  • Llavero - Lado 2
    4 X 2.5 mm
  • Tamaño del chavetero
    4 X 2.5 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Longitud total
    38 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.13375 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861050682
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861050682

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-12-KW4H@90 12MM ID RÍGIDA CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión