Motion
MRC-35-KW4H@90
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico con ranura de chaveta de MRC4H-Series a 35 mm, calibre de 63 mm OD, longitud total de 114 mm, acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #04298104
No. Fabricante MRC-35-KW4H@90
Precio157.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación métrico con ranura de chaveta de MRC4H-Series a 35 mm, calibre de 63 mm OD, longitud total de 114 mm, acero - ASTM A108, óxido negro
Artículo MI #04298104
No. Fabricante MRC-35-KW4H@90
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
Precio157.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Tamaño del orificio
    35 mm
  • Llavero - Lado 1
    10 X 5 mm
  • Llavero - Lado 2
    10 X 5 mm
  • Tamaño del chavetero
    10 X 5 mm
  • Diámetro exterior
    63 mm
  • Longitud total
    114 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 10
  • Peso
    3.391445 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero - ASTM A108
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación con chaveta
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861049464
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero
  • UPC_NO
    044861049464

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-35-KW4H@90 35MM ID RÍGIDA CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"