Motion
MRC-10-S-4H@90
Acoplamiento de tornillo prisionero métrico MRC4H-Series - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 25 mm Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #04298113
No. Fabricante MRC-10-S-4H@90
Precio75.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo prisionero métrico MRC4H-Series - Orificio de 10 mm, 19 mm OD, 25 mm Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #04298113
No. Fabricante MRC-10-S-4H@90
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
Precio75.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    10 mm
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Tamaño del orificio
    10 mm
  • Longitud del acoplamiento
    25 mm
  • Diámetro exterior
    19 mm
  • Longitud total
    25 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M5 x 5
  • Peso
    0.086132 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861033197
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861033197

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-10-S-4H@90 10MM ID RÍGIDO CPLG SS
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos