Motion
MRC-20-S-4H@90
Acoplamiento de tornillo prisionero métrico MRC4H-Series - Orificio de 20 mm, 38 mm OD, 50 mm Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #04298116
No. Fabricante MRC-20-S-4H@90
Precio159.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo prisionero métrico MRC4H-Series - Orificio de 20 mm, 38 mm OD, 50 mm Longitud total, Acero inoxidable - ASTM A582, Normal
Artículo MI #04298116
No. Fabricante MRC-20-S-4H@90
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
Precio159.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    20 mm
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Tamaño del orificio
    20 mm
  • Longitud del acoplamiento
    50 mm
  • Diámetro exterior
    38 mm
  • Longitud total
    50 mm
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 6
  • Peso
    0.713673 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Simple
  • Material de acoplamiento
    Acero inoxidable - ASTM A582
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861046463
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    MRC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    044861046463

Descripción general

Descripción del fabricante
MRC-20-S-4H@90 20MM ID RÍGIDO CPLG SS
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El acero inoxidable T303 es bueno en ambientes corrosivos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"