Motion
RC-031-4H
Acoplamiento de tornillo de fijación - 0.3125 in de diámetro interior, 0.6250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #04298121
No. Fabricante RC-031-4H
Precio22.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación - 0.3125 in de diámetro interior, 0.6250 in de diámetro exterior, 1.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #04298121
No. Fabricante RC-031-4H
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
Precio22.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    0.3125 pulg.
  • Diámetro interno
    0.3125 pulg.
  • Tamaño del orificio
    0.3125 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.6250 pulg.
  • Longitud total
    1.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    10-32 x 1/8
  • Peso
    0.061875 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861050712
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861050712

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-031-4H@90 5/16" ID RÍGIDO CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"