Motion
RC-125-4H
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.2500 in de diámetro interior, 2.2500 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #04298124
No. Fabricante RC-125-4H
Precio91.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento de tornillo de fijación - 1.2500 in de diámetro interior, 2.2500 in de diámetro exterior, 4.0000 in de longitud total, Material de acero, óxido negro
Artículo MI #04298124
No. Fabricante RC-125-4H
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
Precio91.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio - Lado 1
    1.2500 pulg.
  • Orificio - Lado 2
    1.2500 pulg.
  • Diámetro interno
    1.2500 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Longitud del acoplamiento
    4.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Ajuste del tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16 x 1/2
  • Peso
    2.988612 lb

Detalles

  • Revestimiento de acabado de acoplamiento
    Óxido negro
  • Material de acoplamiento
    Acero
  • Tipo de acoplamiento
    Tornillo de fijación sin ranura
  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861051122
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Serie
    RC4H
  • Material del tornillo de fijación
    Acero - ASTM F912
  • UPC_NO
    044861051122

Descripción general

Descripción del fabricante
RC-125-4H@90 1-1/4" ID RÍGIDO CPLG
  • Proporciona transmisión y alineación de par
  • Diseño de acoplamiento rentable
  • Se instala fácilmente donde se requeriría un desmontaje importante
  • Los 4 tornillos de fijación aumentan la capacidad de carga
  • El óxido negro proporciona cierta resistencia a la corrosión
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good