Motion
C133E-500
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 5.0000 in ID, 7.0866 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #04298136
No. Fabricante C133E-500
Precio762.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 5.0000 in ID, 7.0866 in OD, 2.1650 in LTB
Artículo MI #04298136
No. Fabricante C133E-500
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
Su precio$762.92/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +19212 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.1650 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    68706 lbf
  • Longitud de montaje
    1.614 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.0866 pulg.
  • Longitud total
    2.717 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Presión de contacto del eje
    +27230 psi
  • Peso
    11 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    170 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861040232
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    14314 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    68706 lbf
  • UPC_NO
    044861040232

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-500 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Diseño de cono único con brida
  • Excelente concentricidad
  • Sin movimiento axial del componente montado durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"