Motion
C133E-700
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #04298137
No. Fabricante C133E-700
Precio1,227.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C133 , 7.0000 in ID, 9.2520 in OD, 2.5590 in LTB
Artículo MI #04298137
No. Fabricante C133E-700
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
Su precio$1,227.70/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M14 x 40
  • Diámetro interno
    7.0000 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +15162 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5590 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    91608 lbf
  • Longitud de montaje
    2.008 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    9.2520 pulg.
  • Longitud total
    3.11 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M14x40
  • Presión de contacto del eje
    +20039 psi
  • Peso
    20 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    170 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861040249
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    26719 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C133
  • Fuerza axial transmisible
    91608 lbf
  • UPC_NO
    044861040249

Descripción general

Descripción del fabricante
C133E-700 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Diseño de cono único con brida
  • Excelente concentricidad
  • Sin movimiento axial del componente montado durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"