Motion
C193M-16
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 16 mm ID, 1.1875 in OD, 0.8071 in LTB
Artículo MI #04298159
No. Fabricante C193M-16
Precio84.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 16 mm ID, 1.1875 in OD, 0.8071 in LTB
Artículo MI #04298159
No. Fabricante C193M-16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    16 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +15551 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.8071 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    3286 lbf
  • Longitud de montaje
    0.594 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.1875 pulg.
  • Longitud total
    0.964 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M4x14
  • Presión de contacto del eje
    +29316 psi
  • Peso
    0.231432 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    32.45 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861046722
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    86.3 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    3286 lbf
  • UPC_NO
    044861046722

Descripción general

Descripción del fabricante
C193M-16 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"