Motion
C193M-20
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 20 mm ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #04298161
No. Fabricante C193M-20
Precio97.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 20 mm ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #04298161
No. Fabricante C193M-20
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
Precio97.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +15159 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9840 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    5277 lbf
  • Longitud de montaje
    0.754 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    1.181 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5
  • Presión de contacto del eje
    +30082 psi
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861046753
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    173.2 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    5277 lbf
  • UPC_NO
    044861046753

Descripción general

Descripción del fabricante
C193M-20 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación