Motion
C193M-22
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 22 mm ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #04298162
No. Fabricante C193M-22
Precio89.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 22 mm ID, 1.5625 in OD, 0.9840 in LTB
Artículo MI #04298162
No. Fabricante C193M-22

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    22 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +15159 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    0.9840 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    5277 lbf
  • Longitud de montaje
    0.754 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.5625 pulg.
  • Longitud total
    1.181 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    +27347 psi
  • Peso
    0.4 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    65.65 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861046777
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    190.4 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    5277 lbf
  • UPC_NO
    044861046777

Descripción general

Descripción del fabricante
C193M-22 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación