Motion
C193M-35
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 35 mm ID, 2.1250 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #04298168
No. Fabricante C193M-35
Precio111.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C193 , 35 mm ID, 2.1250 in OD, 1.1020 in LTB
Artículo MI #04298168
No. Fabricante C193M-35
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
Precio111.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M5 x 18
  • Diámetro interno
    35 mm
  • Presión de contacto del cubo
    16412 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.1020 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    8796 lbf
  • Longitud de montaje
    0.829 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.1250 pulg.
  • Longitud total
    1.299 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M5x18
  • Presión de contacto del eje
    +25309 psi
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861046852
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    505.0 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Número de cintas
    1
  • Serie
    C193
  • Fuerza axial transmisible
    8796 lbf
  • UPC_NO
    044861046852

Descripción general

Descripción del fabricante
C193M-35 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono único
  • Diseño de centrado automático con brida de montaje
  • Para uso en componentes con orificio pasante
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación