Motion
C405M-24x55
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 24 mm, 55 mm OD, 1.8110 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298176
No. Fabricante C405M-24x55
Precio374.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 24 mm, 55 mm OD, 1.8110 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298176
No. Fabricante C405M-24x55

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio374.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    24 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.8110 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    55 mm
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 35
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861046944
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    592 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    6
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861046944

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-24X55 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"