Motion
C405M-440x535
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 440 mm, 535 mm OD, 8.8580 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298179
No. Fabricante C405M-440x535
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 440 mm, 535 mm OD, 8.8580 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298179
No. Fabricante C405M-440x535
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    440 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    8.8580 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.9920 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    535 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M22 x 150
  • Peso
    3840 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    701459 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    24
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C405
  • UPC_NO
    044861047064

Descripción general

Descripción del fabricante
C405M-440X535 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho y poco profundo
  • Diseño de centrado automático
  • Para usar en componentes de paso de orificio con los requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos