Motion
C415E-275
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 2.7500 in ID, 4.3307 in OD, 2.4410 in LTB
Artículo MI #04298183
No. Fabricante C415E-275
Precio454.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 2.7500 in ID, 4.3307 in OD, 2.4410 in LTB
Artículo MI #04298183
No. Fabricante C415E-275
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
Precio454.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M10 x 50
  • Diámetro interno
    2.7500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    +18204 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.4410 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    46804 lbf
  • Longitud de montaje
    1.969 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.3307 pulg.
  • Longitud total
    2.835 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10x50
  • Presión de contacto del eje
    +28668 psi
  • Peso
    5 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    61 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861047125
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    5363 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    8
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C415
  • Fuerza axial transmisible
    46804 lbf
  • UPC_NO
    044861047125

Descripción general

Descripción del fabricante
C415E-275 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho mediano
  • Diseño de centrado automático
  • Para uso en componentes de paso de orificio con requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos