Motion
C415M-150x200
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 150 mm ID, 7.8740 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #04298204
No. Fabricante C415M-150x200
Precio2,550.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 150 mm ID, 7.8740 in OD, 3.2280 in LTB
Artículo MI #04298204
No. Fabricante C415M-150x200
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
Precio2,550.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M12 x 70
  • Diámetro interno
    150 mm
  • Presión de contacto del cubo
    20768 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    3.2280 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    131062 lbf
  • Longitud de montaje
    2.559 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.8740 pulg.
  • Longitud total
    3.701 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M12x70
  • Presión de contacto del eje
    +27690 psi
  • Peso
    16 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    107 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861047354
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    32249 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C415
  • Fuerza axial transmisible
    131062 lbf
  • UPC_NO
    044861047354

Descripción general

Descripción del fabricante
C415M-150X200 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho mediano
  • Diseño de centrado automático
  • Para uso en componentes de paso de orificio con requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"