Motion
C415M-280x355
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 280 mm ID, 13.9760 in OD, 4.3310 in LTB
Artículo MI #04298214
No. Fabricante C415M-280x355
Precio9,518.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave de sujeción de tornillo de cabeza - Serie C415 , 280 mm ID, 13.9760 in OD, 4.3310 in LTB
Artículo MI #04298214
No. Fabricante C415M-280x355
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
Precio9,518.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del perno
    M20 x 90
  • Diámetro interno
    280 mm
  • Presión de contacto del cubo
    +24590 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    4.3310 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    377473 lbf
  • Longitud de montaje
    3.78 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    13.9760 pulg.
  • Longitud total
    5.118 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M20x90
  • Presión de contacto del eje
    +31177 psi
  • Peso
    61 lb

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de brida
    Sin brida
  • Par de apriete de instalación
    509 pies-libras
  • Tipo de casquillo sin llave
    Sujeción del tornillo de cabeza
  • Número de Upc del fabricante
    044861047491
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    173380 pies·lb
  • Tipo de montaje
    Interno
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Número de cintas
    2
  • Serie
    C415
  • Fuerza axial transmisible
    377473 lbf
  • UPC_NO
    044861047491

Descripción general

Descripción del fabricante
C415M-280X355 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho mediano
  • Diseño de centrado automático
  • Para uso en componentes de paso de orificio con requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good