Motion
C415M-560x655
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 560 mm, 655 mm OD, 7.1650 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298228
No. Fabricante C415M-560x655
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ensamblaje de bloqueo sin llave - Sistema métrico - Orificio de 560 mm, 655 mm OD, 7.1650 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298228
No. Fabricante C415M-560x655
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    7.1650 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.2990 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    655 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M22 x 130
  • Peso
    3552 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    858978 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    30
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C415
  • UPC_NO
    044861047682

Descripción general

Descripción del fabricante
C415M-560X655 CONJUNTO DE BLOQUEO SIN LLAVE
  • Cono ancho mediano
  • Diseño de centrado automático
  • Para uso en componentes de paso de orificio con requisitos de torsión y/o doblado más altos
  • El componente montado permanece fijo axialmente durante la instalación
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"