Motion
C600E-068
Acoplamiento rígido sin llave - 0,6875 pulg. Orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.4960 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298237
No. Fabricante C600E-068
Precio420.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 0,6875 pulg. Orificio, 2.0472 pulg. OD, 1.4960 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298237
No. Fabricante C600E-068

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio420.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0,6875 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.4960 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3390 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.0472 pulg.
  • Longitud del tornillo
    30 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 30
  • Peso
    0.9 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861048689
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    184 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    3
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861048689

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-068 CONEXIÓN RÍGIDA SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada