Motion
C600E-112
Acoplamiento rígido sin llave - 1.1250 pulg. Orificio, 2.5984 pulg. OD, 1.8890 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298244
No. Fabricante C600E-112
Precio483.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 1.1250 pulg. Orificio, 2.5984 pulg. OD, 1.8890 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298244
No. Fabricante C600E-112

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio483.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    1.8890 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7320 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    2.5984 pulg.
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M6 x 35
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861048757
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    701 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861048757

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-112 CONEXIÓN RÍGIDA SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"