Motion
C600E-175
Acoplamiento rígido sin llave - 1.7500 pulg. Orificio, 3.7795 pulg. OD, 2.4220 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298252
No. Fabricante C600E-175
Precio574.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 1.7500 pulg. Orificio, 3.7795 pulg. OD, 2.4220 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298252
No. Fabricante C600E-175
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
Precio574.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.7500 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.4220 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.2050 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.7795 pulg.
  • Longitud del tornillo
    45 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 45
  • Peso
    4.7 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861048856
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2095 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861048856

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-175 CONEXIÓN RÍGIDA SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"