Motion
C600E-187
Acoplamiento rígido sin llave - 1.8750 pulg. Orificio, 4.4094 pulg. OD, 2.8930 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298253
No. Fabricante C600E-187
Precio716.62 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 1.8750 pulg. Orificio, 4.4094 pulg. OD, 2.8930 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298253
No. Fabricante C600E-187

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio716.62 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.8750 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    2.8930 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.6760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.4094 pulg.
  • Longitud del tornillo
    50 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 50
  • Peso
    7.9 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861048863
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    3207 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    10
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861048863

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-187 CONEXIÓN RÍGIDA SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

You May Also Like

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"