Motion
C600E-400
Acoplamiento rígido sin llave - 4.0000 pulg. Orificio, 7.7559 pulg. OD, 5.2750 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298280
No. Fabricante C600E-400
Precio2,453.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplamiento rígido sin llave - 4.0000 pulg. Orificio, 7.7559 pulg. OD, 5.2750 pulg. Longitud, Acero
Artículo MI #04298280
No. Fabricante C600E-400
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
Precio2,453.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    4.0000 pulg.
  • Acoplamiento Longitud  
    5.2750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.9600 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    7.7559 pulg.
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 90
  • Peso
    42.6 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861049167
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    23198 pies·lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C600
  • UPC_NO
    044861049167

Descripción general

Descripción del fabricante
C600E-400 CONEXIÓN RÍGIDA SIN LLAVE
  • Acoplamiento rígido sin llave
  • Alta capacidad de torsión y carga elevada
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"