Motion
C732M-140
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 140 mm, 230 mm OD, 3.2090 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298305
No. Fabricante C732M-140
Precio4,117.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 140 mm, 230 mm OD, 3.2090 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298305
No. Fabricante C732M-140
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
Precio4,117.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.2090 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.9130 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Longitud del tornillo
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 60
  • Peso
    29 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861038833
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    138894 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    12
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861038833

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-140
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"