Motion
C732M-155
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 155 mm, 263 mm OD, 3.4450 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298306
No. Fabricante C732M-155
Precio5,112.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 155 mm, 263 mm OD, 3.4450 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298306
No. Fabricante C732M-155
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
Precio5,112.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    155 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    3.4450 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    3.150 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    263 mm
  • Longitud del tornillo
    60 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M12 x 60
  • Peso
    44 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861038840
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    181196 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861038840

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-155
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo