Motion
C732M-195
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 195 mm, 350 mm OD, 4.8030 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298310
No. Fabricante C732M-195
Precio4,360.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 195 mm, 350 mm OD, 4.8030 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298310
No. Fabricante C732M-195
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
Su precio$4,360.40/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    195 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    4.8030 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    4.4090 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    350 mm
  • Longitud del tornillo
    80 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 80
  • Peso
    110 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861038949
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    363240 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861038949

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-195
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"