Motion
C732M-220
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 220 mm, 370 mm OD, 5.6690 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298312
No. Fabricante C732M-220
Precio10,150.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 220 mm, 370 mm OD, 5.6690 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298312
No. Fabricante C732M-220
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
Precio10,150.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    5.6690 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.2760 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    370 mm
  • Longitud del tornillo
    90 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M16 x 90
  • Peso
    143 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039014
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    461796 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039014

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-220
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"