Motion
C732M-240
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 240 mm, 405 mm OD, 6.1810 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298313
No. Fabricante C732M-240
Precio6,545.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 240 mm, 405 mm OD, 6.1810 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298313
No. Fabricante C732M-240

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio6,545.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    6.1810 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    5.6690 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    405 mm
  • Longitud del tornillo
    100 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20 x 100
  • Peso
    192 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039038
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    554762 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    15
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039038

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-240
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"