Motion
C732M-280
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 280 mm, 460 mm OD, 7.2830 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298315
No. Fabricante C732M-280
Price$18,157.05/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 280 mm, 460 mm OD, 7.2830 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298315
No. Fabricante C732M-280
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
Price$18,157.05/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    280 mm
  • Coupling Length  
    7.2830 in
  • Length Through Bore  
    6.7720 in
  • Outside Diameter  
    460 mm
  • Longitud del tornillo
    120 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20 x 120
  • Peso
    291 lb

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039090
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    747252 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039090

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-280
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs