Motion
C732M-300
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 300 mm, 485 mm OD, 7.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298316
No. Fabricante C732M-300
Precio20,369.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 300 mm, 485 mm OD, 7.4410 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298316
No. Fabricante C732M-300
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
Precio20,369.64 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    7.4410 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    6.9290 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    485 mm
  • Longitud del tornillo
    120 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M20 x 120
  • Peso
    308 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039144
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    747923 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039144

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-300
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"