Motion
C732M-340
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 340 mm, 570 mm OD, 8.4650 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298318
No. Fabricante C732M-340
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 340 mm, 570 mm OD, 8.4650 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298318
No. Fabricante C732M-340
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    8.4650 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.8740 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    570 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M24 x 130
  • Peso
    8448 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1083314 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039182

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-340
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"