Motion
C732M-360
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 360 mm, 590 mm OD, 8.6220 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298319
No. Fabricante C732M-360
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 360 mm, 590 mm OD, 8.6220 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298319
No. Fabricante C732M-360

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    360 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    8.6220 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.0310 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    590 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M24 x 140
  • Peso
    8800 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1140691 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    20
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039243

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-360
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo