Motion
C732M-390
Disco retrรกctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 390 mm, 660 mm OD, 8.9370 in Longitud, Acero
Artรญculo MI #04298320
No. Fabricante C732M-390
Cotizaciรณn requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artรญculo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retrรกctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 390 mm, 660 mm OD, 8.9370 in Longitud, Acero
Artรญculo MI #04298320
No. Fabricante C732M-390

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fรกbrica
Envรญo
El tiempo de envรญo puede variar. Un representante de Motion te asesorarรก.
Este producto requiere una Solicitud de Cotizaciรณn
Cotizaciรณn requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diรกmetro  
    390 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    8.9370 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    8.3460 pulg.
  • Exterior Diรกmetro  
    660 mm
  • Peso
    12320 oz

Detalles

  • Cรณdigo de armonizaciรณn
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsiรณn mรกximo transmitido
    1297631 pies-libras
  • Nรบmero de tornillos de bloqueo
    24
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rรญgidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039601

Descripciรณn general

Descripciรณn del fabricante
DISCO RETRรCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-390
  • Disco de contracciรณn de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeciรณn externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuaciรณn para obtener mรกs informaciรณn sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentaciรณn y catรกlogos