Motion
C732M-420
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 420 mm, 690 mm OD, 9.9610 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298321
No. Fabricante C732M-420
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 420 mm, 690 mm OD, 9.9610 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298321
No. Fabricante C732M-420
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    420 mm
  • Coupling Length  
    9.9610 in
  • Length Through Bore  
    9.3700 in
  • Outside Diameter  
    690 mm
  • Peso
    14432 oz

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    1705905 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    30
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039649

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-420
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs