Motion
C732M-50
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 50 mm, 95 mm OD, 1.7440 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298324
No. Fabricante C732M-50
Precio321.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 50 mm, 95 mm OD, 1.7440 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298324
No. Fabricante C732M-50

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio321.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    1.7440 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5350 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    95 mm
  • Longitud del tornillo
    35 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M8 x 35
  • Peso
    1.8 lb

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039700
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    30927 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039700

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-50
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs