Motion
C732M-500
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 500 mm, 850 mm OD, 11.4570 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298325
No. Fabricante C732M-500
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 500 mm, 850 mm OD, 11.4570 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298325
No. Fabricante C732M-500
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Acoplamiento Longitud  
    11.4570 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    10.7870 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    850 mm
  • Peso
    26400 oz

Detalles

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    2323895 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    32
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039731

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-500
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good