Motion
C732M-75
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 75 mm, 145 mm OD, 2.0630 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298329
No. Fabricante C732M-75
Price$643.63/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Disco retráctil de alta resistencia sin llave - Orificio de 75 mm, 145 mm OD, 2.0630 in Longitud, Acero
Artículo MI #04298329
No. Fabricante C732M-75

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$643.63/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    75 mm
  • Coupling Length  
    2.0630 in
  • Length Through Bore  
    1.8110 in
  • Outside Diameter  
    145 mm
  • Longitud del tornillo
    40 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    M10 x 40
  • Peso
    3.8 lb

Details

  • Código de armonización
    8483.60.8000
  • Número de Upc del fabricante
    044861039793
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    50579 pies-libras
  • Número de tornillos de bloqueo
    7
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos de bloqueo sin llave
  • Serie
    C732
  • UPC_NO
    044861039793

Descripción general

Descripción del fabricante
DISCO RETRÁCTIL DE ALTA RESISTENCIA C732M-75
  • Disco de contracción de alta resistencia
  • Dispositivo de sujeción externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs