Motion
66084
Broca de mango cónico, serie 2660 , material con punta de metal duro, 1-5/16 pulg., canal de 8-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 14-1/4 pulg.
Artículo MI #04298521
No. Fabricante 66084
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Broca de mango cónico, serie 2660 , material con punta de metal duro, 1-5/16 pulg., canal de 8-5/8 pulg., ángulo de punta de 118 °, longitud total de 14-1/4 pulg.
Artículo MI #04298521
No. Fabricante 66084
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la broca
    1-5/16 pulg.
  • Longitud del canal
    8-5/8 pulg.
  • Longitud total
    14-1/4 pulg.
  • Tamaño del mango cónico
    4MT

Detalles

  • Administración de refrigerante
    Externo
  • Dirección de corte
    Corte a la derecha
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material
    Con punta de metal duro
  • Canales parabólicos
    No
  • Ángulo de punto
    118 °
  • Serie
    2660
  • Corte en espiral
    Espiral derecha/Corte derecha
  • Dirección en espiral
    Espiral derecha

Descripción general

Descripción del fabricante
66084 TS 1-5/16 4MT CON TAPÓN DE CARBURO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"