Motion
CL-45-SPS-1

CARR LANE MFG CO
CL-45-SPS-1

Émbolo de resorte, longitud: 17/32", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #04298536
No. Fabricante CL-45-SPS-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CARR LANE MFG CO
CL-45-SPS-1

Émbolo de resorte, longitud: 17/32", estilo de émbolo: roscado, material del cuerpo: acero, tamaño de la rosca: 1/4-20"
Artículo MI #04298536
No. Fabricante CL-45-SPS-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Fuerza final
    7 lb
  • Fuerza inicial
    2 lb
  • Longitud
    17/32 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1/4-20 pulg.
  • Diámetro de la punta
    0.119 pulg.

Details

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido negro
  • Estilo de émbolo
    Roscado
  • Tipo de émbolo
    Primavera
  • Material de la boquilla
    Acero

Descripción general

Descripción del fabricante
CL-45-SPS-1 1/4-20 ÉMBOLO DE RESORTE 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo