Motion
32EFG3K X50INC

GATES RUBBER CO
32EFG3K X50INC

Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.63 pulg. D.E., 3000 psi Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04299253
No. Fabricante 32EFG3K X50INC
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
32EFG3K X50INC

Manguera hidráulica - 2 pulg. D.I., 2.63 pulg. D.E., 3000 psi Presión de trabajo, 12000 psi / 827.4 bar Presión de estallido, Cubierta de caucho sintético
Artículo MI #04299253
No. Fabricante 32EFG3K X50INC
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    32
  • Longitud
    61 m / 200 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    317.5 mm/12.5 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    2 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.63 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    12000 psi / 827.4 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Policloropreno (neopreno) - Tipo A
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión constante-Muy alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46512209
  • Número de Upc del fabricante
    770075378044
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +121°C / +250 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    EFG3K está recomendado para aplicaciones hidráulicas de muy alta presión y alto impulso y es compatible con fluidos hidráulicos biodegradables como poliolester, poliglicol y aceite vegetal, así como fluidos estándar a base de petróleo. También disponible con la cubierta MegaTuff de hasta 300 veces más larga que la manguera estándar durante las pruebas de abrasión de manguera a manguera y manguera a metal según ISO 6945 y ofrece una resistencia superior al ozono y a la intemperie.
  • Tipo de refuerzo
    4 espirales, cable
  • Marca comercial
    EFG3K Manguera hidráulica
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075378044
  • Presión de trabajo
    3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
32EFG3K X 50INC 4651-2209
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"