Especificaciones
Dimensiones
- Altura total8.39 pulg.
- Ancho general2.87 pulg.
- Tamaño del puerto3/8 NPT
Detalles
- Material del recipienteMetal
- Opciones del recipienteProtección
- Tipo de lubricadorEstándar
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Temperatura máxima de funcionamiento150 °F
- Caudal máximo110 scfm
- Presión máxima de funcionamiento250 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Aceite Capacidad6.11 oz
- Medio de funcionamientoAire
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 150 °F
- SerieL28