Motion
L070S  1/2 NKW LTB = 0,375

Lovejoy
L070S 1/2 NKW LTB=.375

68514410595 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL070, mordaza recta, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #04300308
No. Fabricante L070S 1/2 NKW LTB=.375
Precio19.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Lovejoy
L070S 1/2 NKW LTB=.375

68514410595 Buje de acoplamiento de mordaza - Tamaño de pinza: AL070, mordaza recta, 0.500 pulg. Orificio, acabado con chaveta, aluminio
Artículo MI #04300308
No. Fabricante L070S 1/2 NKW LTB=.375
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
Precio19.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Longitud total del acoplamiento
    1.9800 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    AL070
  • Diámetro del extremo del cubo
    1.36 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3600 pulg.
  • Peso
    0.24 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable
  • Material del concentrador
    Aluminio
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    L
  • Capacidad de par
    114 pulg.
  • UPC_NO
    685144105950

Descripción general

Descripción del fabricante
L070S-HUB-1/2-NKW-LTB=.375

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo