Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA3
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoPoliuretano
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Tipo de manoEmparejamiento
- Material del revestimiento/cubiertaDisneema
- Estándares cumplidosResistencia al corte CE nivel 3, CFIA
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO779406111381