Motion
NU310G1C4

NTN
NU310G1C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04301126
No. Fabricante NU310G1C4
Price$525.60/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NU310G1C4

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 50 mm D.I., 110 mm D.E., 27 mm Ancho, C4 Espacio libre interno
Artículo MI #04301126
No. Fabricante NU310G1C4
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
Su precio$525.60/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Radio de filete
    2.000 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    27 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    2.657 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón mecanizado de alta resistencia sin remaches con orificios cuadrados
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Bridas
    (2) Anillo exterior
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359146226
  • RPM Máx.
    7700 rpm
  • Número de filas
    1
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    Anillo interior separable
  • UPC_NO
    4547359146226

Descripción general

Descripción del fabricante
NU310G1C4 CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo