Motion
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #04302109
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
Precio2,145.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE

TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCTOR-BLANCO
Artículo MI #04302109
No. Fabricante TIGEAR-2 E-Z KLEEN REDUCER-WHITE
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
Su precio$2,145.03/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    20
  • Distancia al centro
    2.00 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Carga colgada
    1560 lbf
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    Salida 1 pulg.
  • Longitud del eje
    Salida 2.11 pulg.

Detalles

  • Clasificación de potencia en servicio normal
    Salida 0.88 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    PAG, temperatura estándar
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Epoxi blanco
  • Compatibilidad del producto
    Motor NEMA, estructura 140TC
  • Tipo de sellado
    Servicio duro de dos piezas
  • Adecuado para entornos de lavado
    Sí
  • Clasificación de potencia térmica
    1.59 caballos de fuerza
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    Salida 788 pulgadas-libra (libra-pulgada)
  • UPC_NO
    782476211554

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCTOR DE 20QZ25L14 WP TIGEAR-2 E-Z KLEEN
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good