Motion
P2B-DLH-50M-E

DODGE
P2B-DLH-50M-E

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04302199
No. Fabricante P2B-DLH-50M-E
Precio602.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
P2B-DLH-50M-E

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 50 mm, material de hierro fundido, cojinete de expansión (flotante)
Artículo MI #04302199
No. Fabricante P2B-DLH-50M-E
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
Su precio$602.67/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del centro del perno
    0.6250 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    De 6.3800 a 6.3800 pulg.
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Longitud del orificio
    2.01 pulg.
  • Tamaño del marco de captación
    LD-30,TS-300
  • Peso
    8.5 lb

Detalles

  • Serie de cojinetes
    Serie 210
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga dinámica
    7891 lbf
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Tipo de grasa
    Unirex N2
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Insertar material
    Acero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Tipo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Lubricación
    Grasa
  • RPM Máx.
    4500 rpm
  • Velocidad máxima
    4500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7891 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5213 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de sello
    Contacto con un solo labio
  • Tipo de sellado
    Contacto de una sola boquilla
  • Sensor listo
    Se requiere adaptador
  • Fijación del eje
    Collar de abrazadera
  • Separación incluida
    No
  • Capacidad de carga estática
    5213 lbf
  • Adecuado para aplicación de alta temperatura
    No
  • Adecuado para entornos de lavado
    No
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas

Descripción general

Descripción del fabricante
P2B-DLH-50M-E BLOQUE DE ALMOHADA 068061