Motion
24GSP-20FL90S XBULK

GATES RUBBER CO
24GSP-20FL90S XBULK

73474771 -
Artículo MI #04302403
No. Fabricante 24GSP-20FL90S XBULK
Precio138.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
24GSP-20FL90S XBULK

73474771 -
Artículo MI #04302403
No. Fabricante 24GSP-20FL90S XBULK
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
Su precio$138.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    90 °
  • Tamaño del salpicadero
    20
  • Tamaño/tipo de extremo
    20FL
  • Diámetro de la brida
    2.0000 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.3200 pulg.
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    24
  • Diámetro interior de la manguera
    1.5000 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    Brida de junta tórica código 20 # 61

Detalles

  • Detalles adicionales
    A medida que las plataformas de equipos móviles se vuelven más compactas y potentes, requieren una manguera hidráulica de mayor diámetro con presiones de trabajo más altas para satisfacer las demandas de rendimiento. Los grandes equipos utilizados en industrias como la minería, el petróleo y el gas, y la construcción están impulsando el tamaño actual de la manguera y los límites de presión. Para satisfacer esta demanda, Gates presenta una novedad en la industria: el acoplamiento sin filo 32GSM .
  • Recubrimiento
    Recubrimiento Tuff
  • Configuración
    Tubo doblado
  • Nombre corto de la conexión 1
    Con púas
  • Nombre corto de conexión 2
    Con bridas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar género
    Brida
  • Tipo de extremo 1
    FL
  • Forma de ajuste
    90° Tubo doblado, gota corta
  • Tipo de accesorio
    Brida - Junta tórica código 61
  • Para usar con
    Manguera hidráulica de presión extremadamente alta
  • Norma de ajuste ISO
    12151-3 Gotas S, M, L
  • Número de Upc del fabricante
    770075371151
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Material
    Acero
  • Presión máxima de trabajo
    3000 psi
  • Tipo de sello
    Junta tórica
  • Giro
    No
  • UPC_NO
    770075371151

Descripción general

Descripción del fabricante
24GSP-20FL90S 7347-4771
  • Mayor potencia y capacidad de los equipos existentes al reemplazar los conjuntos de mangueras de 2 pulg.; , 5000 psi; un conjunto de mangueras flexible y fácil de enrutar para reemplazar 2 pulg.; tubería rígida en plataformas de equipos abarrotadas; un vástago maquinado a partir de una sola pieza de acero sólido para mayor resistencia e integridad; un diseño sin filo que no requiere equipos ni habilidades especiales, lo que reduce el riesgo de soplados o fugas;
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good