Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior6.756 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje5.500 pulg.
Detalles
- Material labialFluoroelastómero
- Tipo de labioMúltiples labios con resorte
- Número de Upc del fabricante053893506647
- Tipo de selloLabios múltiples
- Sólido/DivididoSólido
Descripción general
- Excelentes capacidades para altas temperaturas
- Compatible con una amplia gama de fluidos
- Vida muy larga.